薪割り機 エンジン式のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
83件の「薪割り機 エンジン式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「薪割り機」、「薪割り機油圧オイル」、「薪割り」などの商品も取り扱っております。
エンジン式薪割機 シンセイランキング1位
エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力7トンのパワーで長さ49センチまでの丸太を割ることが出来ます。・持ち運びも楽なコンパクトタイプ
仕様油圧オイル:タンク容量:3.8L(総容量5.7L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46質量(kg)65使用燃料無鉛ガソリン寸法(cm)約63・幅:約60・長さ:約135、シリンダー:長さ49・幅7.5、裁断可能:長さ49・直径約Φ35エンジンタイプHY152F-2-000・気温0℃以下:5W-30・ 気温0℃以上:10W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターターサイクルタイム約20秒オイル量(L)0.4排気量(cc)80破砕力(t)約7※保証値ではありません。破砕力、能力は木材の材質や乾燥状態によって異なります。
1台
160,800税込176,880
翌々日出荷

電動薪割機 シングウ(新宮商行)ランキング2位
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。 移動車輪付きで楽に移動できます。レバー一つで操作できます。段階変速になっており、効率良く作業ができます。 薪に当たるまでプランジャーブロック(薪を斧に押し当てる、黒い部分)をスピーディーに動かし、薪に当たったらゆっくりと力をかけて割っていきます。
仕様2段刃質量(kg)73長さ(cm)最大処理:52動力単相100V/20A/1.5kW寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)108×33×54破砕力(t)最大7
1台
129,800税込142,780
翌日出荷

エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノアランキング3位
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
1台
45,980税込50,578
当日出荷

エンジン式薪割機 シンセイランキング4位
エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力20トンのパワーで長さ60センチまでの丸太を割ることが出来ます。
仕様油圧オイル:タンク容量:15.1L(総容量18.9L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46質量(kg)180寸法(cm)高さ:約116.5・幅:約130.5・長さ:約218、シリンダー:長さ57.5・幅10、裁断可能:長さ:60・直径:約45~60エンジンタイプYF168F-2-000・ 気温0℃以下:5W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター点火プラグNGK BPR6ESサイクルタイム約17秒オイル量(L)0.6排気量(cc)196
1台
320,800税込352,880
翌々日出荷

電動薪割機 シングウ(新宮商行)ランキング5位
シングウ(新宮商行)電動薪割機
ご家庭の100V電源でご使用いただけます。 移動車輪付きで楽に移動できます。 レバー一つで操作できます。
質量(kg)39長さ(cm)最大処理:52動力単相100V/20A/1.5kW寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×27×47破砕力(t)最大4
1台
79,980税込87,978
翌日出荷

シンセイ電動式薪割機
片手操作で薪割り楽々!しかも、パワフルな7t(トン)タイプ!クロスカッター付!
仕様薪割力:直径5~32cm×長さ52cm※保障値ではありません。寸法(mm)約1060×278×522質量(kg)78電源モーター 100V 50/60Hz 1500W内容量(L)オイル容量 6.5
1台
100,980税込111,078
翌々日出荷

シンセイ電動式薪割機
スイッチをONにしてフットスイッチを踏むと作動します。片足でペダルを踏むだけで薪を割ることができます。
仕様粉砕力:約6t※保証値ではありません質量(kg)47.5電源(V)100消費電力(W)1500直径(Φcm)最大処理:32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×255×470長さ(cm)最大処理:52内容量(L)オイル容量3.5
1台
78,980税込86,878
翌々日出荷

シンセイ電動式薪割機
破砕力が4tあります。タイヤ付きで移動が楽です
仕様薪割力:4t 直径Φ5~25cm 長さ52cm (薪割力、能力は木材ノ材質や乾燥状態によって異なります。保証値ではありません。)電源(V)100オイル量(L)3.5
1台
59,980税込65,978
翌々日出荷

簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割りタイプ二つ割り材質本体:炭素鋼
1台
12,980税込14,278
当日出荷

ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)電源(V)AC100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700電力(W)1500操作ワンハンドレバーRoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)約380モーター定格時間30分総質量(kg)69破砕力(t)5.5繰り返し・詰め替え対応
1セット
99,980税込109,978
6日以内出荷

環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチスパークプラグCJ-8Y付属品プラグレンチ質量(kg)3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212排気量(mL)30.1使用燃料25:1混合燃料燃料タンク容量(L)0.24オイルタンク(L)0.18エンジン形式2サイクルエンジン始動方式Rスタート(リコイル方式)エンジン総排気量(cm3)30チェーン形式91PX-52E
1台
32,980税込36,278
当日出荷

4分割に適したダイヤモンド形状。ヘッド部は球状で薪割り作業を効率化します。
長さ(cm)17質量(kg)1.7最大径(Φmm)70
1個
2,798税込3,078
当日出荷

●剪定した枝木を静かに強力に粉砕して減容できる住宅地などでも気軽に使える静音タイプのガーデンシュレッダーです ●ギヤ式なので粉砕音が静かなのに強力なため音が気になる住宅地での枝木の粉砕に適しています ●枝木は大きめのチップに粉砕されるので雑草や乾燥防止のマルチング材に活用できます ●粉砕中にモーターに負荷がかかりすぎると自動的に電源がオフになり本体を守る安心機能付です ●粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダーボックスが付いています ●枝木が短くなった時に便利な押込み棒が付いています
用途剪定後の枝木の粉砕付属品押込み棒×1・ツールセット×1式・保護メガネ×1・クリップ(ポリ袋取付用)×1・パイプ(ポリ袋取付用)×1セット内容保護めがね、押込み棒、シュレッダボックス、ツールセット(車輪取付用)、パイプ、クリップ(ポリ袋取付用)、六角棒レンチ、メガネレンチ材質ハウジング:PP/シュレッダボックス:PP/ギヤ刃:鉄質量(kg)19.8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1500回転数(min-1[r.p.m])60電源単相100Vコード長さ(m)5切断能力(mm)30型番GS-2020電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])60取扱説明書(1.63MB)
1台
52,980税込58,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズガーデンシュレッダ
●剪定したかさばる枝木を手軽に粉砕して減容できるガーデンシュレッダーです ●剪定後のかさばる枝木を手軽に粉砕できます(1/10サイズ) ●投入される枝木に対する刃物の角度を鋭角にすることで強力な引込力を実現しており、少ない力で投入口へ押し込めて粉砕作業が楽になります ●粉砕中にモーターに負荷がかかりすぎると自動的に電源がオフになり本体を守る安心機能付です ●粉砕された枝木が納まる便利なシュレッダーボックスが付いています ●枝木が短くなった時に便利な押込み棒が付いています
用途剪定後の枝木の粉砕付属品保護めがね×1・押込み棒×1・替刃×2・ツールセット×1式材質ホッパー・シューター:PP/シュレッダボックス:PP/ブレード:鉄質量(kg)14容量(L)(シュレッダーボックス)50電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1450回転数(min-1[r.p.m])4050コード長さ(m)5定格電流(A)15型番GS-2010電源(単相/V)100枝外径(Φmm)(最大粉砕)25絶縁方式二重絶縁電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])4050取扱説明書(1.53MB)
1台
41,980税込46,178
当日出荷

小型でコンパクトなのにハイパワー。最大40mmの太枝も強力に粉砕。
用途園芸用粉砕機。仕様粉砕部(粉砕刃):刃物用特殊鋼 リバーシブルブレード2枚付属品手袋、フェイスガード、聴覚保護具、収納バッグ質量(kg)約55本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1220×500×1130動力エンジン部:4サイクルOHV/163cm3、ブリッグスXR750(タンク容量3.1L)能力(Φmm)粉砕:約40出力(kW/min-1)エンジン部:3.3(馬力4.5)/3600
1台
209,800税込230,780
4日以内出荷

簡単、安全に薪割りが出来る薪割り台です。薪を設置して、上からハンマーで叩く安全仕様で、不慣れな方でも安全に作業ができます。自立しないと薪割が難しい従来のアッキスとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。薪が自立しないと作業が難しい、斧を使う従来の薪割りとは異なり、薪の形状を選ばずに板材や端材などでも問題なく作業できます。陳列時や保管時、梱包の際に場所を取らない組み立て式です。省スペースかつ、輸送コスト減、持ち運びや保管も簡単です。
用途薪割り。材質本体:炭素鋼タイプ二つ割り
1個
12,980税込14,278
当日出荷

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
排気量(mL)25質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
1台
61,980税込68,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。暖房の目安10-15坪寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×400仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm材質ステンレス(SUS430)質量(kg)7直径(Φmm)(煙突)106熱出力(kW[kcal/h])3600
1台
33,980税込37,378
翌々日出荷

上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。 チップなので袋に入れてゴミ出しも簡単だし堆肥や鉢植えの保湿などにも使える優れモノです。 タイヤ付きで移動も簡単。1年中枝木の処分に大活躍です。
セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼消費電力(W)1450電源家庭用電源AC100V本体質量(kg)12.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1台
29,980税込32,978
5日以内出荷

電動缶潰し機ダブルハンド仕様の本体部(電動薪割機としてもお使いいただけます。)
用途(電動缶潰し機の場合)ペール缶・一斗缶を油圧と電機の力で約12秒で潰します。(薪割機の場合)5.5tの破砕力で、広葉樹・針葉樹の薪割り作業が楽に行えます。寸法(mm)薪割機最長処理:520質量(kg)【KT-155-BK本体】48、【AH-1缶潰しアタッチメント】割刃側:10.4、押し板側:10.6、、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】68.5種類一斗缶・ペール缶電源(V)単相100電力(W)1500騒音値(dB)71連続使用可能時間30分操作方法スイッチを押しながらハンドル操作のダブルハンド操作仕様色(本体)関連資料(1.55MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【KT-155-BK本体】960×280×47048、【AH-1缶潰しアタッチメント】(割刃側:195×330×35510.4)(押し板側:190×330×34510.6)、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】960×330×700破砕力(t)最高:5.5繰り返し・詰め替え対応
1台
79,980税込87,978
3日以内出荷